{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Eco | |
Schaftgröße | 25 mm | |
Plattengröße | 22 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innenkühlung | ja | |
Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
Kopflänge L1 | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 107,5 mm | |
Spannschraube für Gewindeplatte | 279810 3 | |
Unterlegplatte 1,5° | 272606 1,5 | |
Klemmschraube für Unterlegplatte | 279824 2 | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 271991 25/22 |