Ergo-Plattform ohne Klappe für Gerüstlänge 1,8 m

Artikel-Nr.: 27105
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Produktart Arbeitsplattform

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 27105
EAN / GTIN 4031405271050
Herstellernummer 027105
L-Nummer L90110 1328

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerüst-Plattform aus GFK
  • Weniger Gewicht als Standardplattform (Holzsiebdruck)
  • Leichte Montage mittels Rundrohr Unterzügen
  • Hinweis: Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen, es gilt die gesetzliche Gewähleistung (Alterungsbeständigkeit 10 Jahre)

Merkmal:

  • Breite: 600 mm
  • Höhe: 100 mm
  • Länge: 1895 mm
  • Material: GFK
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformlänge: 1681 mm

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb