Teilprofilplatte für DIN 472 innen rechts 1,6 mm

Artikel-Nr.: 271015 1,6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    32,57 € / Stück
  • ab 10 Stück
    27,14 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite Nut m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 472

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sorte HB7010
    Nuten nach Norm DIN 472
    Nutbreite m (H13) 1,6 mm
    Stärke 3,6 mm
    Plattengröße L 16 mm
    Unterlegplatte Nr. 272624 Gr. S
    Schneidenbreite w 1,69 mm
    tmax 1,8 mm
    für Sicherungsring DIN 471 / 472 Ringstärke 1,5 mm
    Wendeplattenzuordnung rechts
    Schneidstoff HM
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 271015 1,6
    EAN / GTIN 4045197142511
    Herstellernummer 271015 1,6

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    180
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 55 HRC
    H
    40
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    130
    CuZn
    N
    150
    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Passend für:

    GARANT Gewindeklemmhalter (außen/innen) Nr. 271997272172, jeweils für Plattengröße 16 oder 9,3.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb