{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ D | 5 mm | |
Radius R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,3 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,8 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270654 4 | |
EAN / GTIN | 2050002078918 |