{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | AGASX800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Nutzlänge | 15,2 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Radius R | 0,15 mm | |
f | 2,95 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 6 mm | |
Stechbreite w | 3 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270647 6,2/3 | |
EAN / GTIN | 2050002067295 | |
Herstellernummer | A06.0300.15.01AGL X800 |