simturn AX Axialstecheinsatz an Bohrung rechts 6,2/1 mm

Artikel-Nr.: 270645 6,2/1
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / w (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung AB01X800
    für Bohrungen ab ⌀ Dmin 6,2 mm
    Nutzlänge 15,2 mm
    ⌀ D 6 mm
    Radius R 0,15 mm
    f 2,95 mm
    maximale Stechtiefe tmax 2 mm
    Stechbreite w 1 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270645 6,2/1
    EAN / GTIN 2050002067202
    Herstellernummer A06.0100.15.01AGR X800

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

    Achtung:

    Größere Einstich-⌀ sind ohne Modifikationen möglich.
    D1 = Dmin Innen-⌀.
    D2 = Dmin Außen-⌀.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb