{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | ACVHX800 | |
für Bohrungen ab ⌀ Dmin | 3 mm | |
Nutzlänge | 12,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Innenkühlung | nein | |
f | 1,35 mm | |
maximale Stechtiefe tmax | 0,6 mm | |
Stechbreite w | 0,7 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270609 3/0,7 | |
EAN / GTIN | 2050002066335 | |
Herstellernummer | A04.0070.12.30GR X800 | |
Hersteller | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |