simturn AX Kopiereinsatz links 2,7 mm

Artikel-Nr.: 270599 2,7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung AE5SX800
    Nutzlänge 15,2 mm
    ⌀ D 4 mm
    Innenkühlung nein
    Radius R 0,1 mm
    f 1,2 mm
    maximale Stechtiefe tmax 0,5 mm
    Produktart Schneideinsatz zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270599 2,7
    EAN / GTIN 2050002066151
    Herstellernummer A04.4712.15.27.10YL X800

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    240
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    110
    CuZn
    N
    210
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb