simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN 5,2 mm

Artikel-Nr.: 270583 5,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AHAXCBN8
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 5,2 mm
Nutzlänge 20,3 mm
⌀ D 5 mm
Innenkühlung nein
Radius R 0,2 mm
f 2,45 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,26 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270583 5,2
EAN / GTIN 2050002066007
Herstellernummer A05.1825.20.52.20YUR CBN8

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb