simturn AX Ausdreheinsatz rechts CBN 4,2 mm

Artikel-Nr.: 270581 4,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung AJ94CBN8
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 4,2 mm
Nutzlänge 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Innenkühlung nein
Radius R 0,15 mm
f 1,95 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,21 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270581 4,2
EAN / GTIN 2050002065956
Herstellernummer A04.1820.15.42.15YUR CBN8

Anwendertabelle

Stahl < 67 HRC
H
90
kontinuierlich
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Schneidstoff: CBN8

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb