• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MINCUT MIFR Schneideinsätze Vollradius 2,5/10 mm

Artikel-Nr.: 270427 2,5/10
Neuheit
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stechbreite w / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte IC908
Plattengröße ⌀ d 10 mm
maximale Schnitttiefe tmax 9 mm
Eckenradius R 1,25 mm
WF 3,3 mm
Hauptanwendung UNI
Schnittbedingung kontinuierlich
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 25,1 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 34 mm
Vorschub f Axialstechen 0,02 mm/U - 0,1 mm/U
Vorschub f Plandrehen 0,02 mm/U - 0,06 mm/U
Serie MINCUT
Herstellerbezeichnung MIFR 15-2.50-1.25 IC908
Produktart Mini-Wechselschneidplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270427 2,5/10
EAN / GTIN 7291075262445
Herstellernummer 3300276

Beschreibung

Ausführung:

Zum Axialeinstechen und -stechdrehen innen.

Passend für:

Bohrstange Nr. 270420.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb