• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

MINCUT Bohrstange 10/8 mm

Artikel-Nr.: 270420 10/8
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MINCUT
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 8 mm
Einsatzart rechts
Innenkühlung ja
Mittenversatz L3 7,4 mm
Funktionsbreite f1 1,4 mm
Gesamtlänge L 102,5 mm
Kühlungs-⌀ d5 5 mm
radiale Breite f2 4,5 mm
Kopflänge l2 12,5 mm
Radius R 3,8 mm
Herstellerbezeichnung MIFHR 10C-8
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270420 10/8
EAN / GTIN 7291075262384
Herstellernummer 2801522

Beschreibung

Verwendung:

Zum Axialeinstechen und Stechdrehen im Durchmesserbereich 8 mm – 17 mm.

Passend für:

Schneideinsätze Nr. 270422270429.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MINCUT" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb