Micro-Gewindedreheinsatz Vollprofil 60°innen links 5,6/0,75 mm

Artikel-Nr.: 270410 5,6/0,75
Rabatt
89,96 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Toleranzklasse: DIN 13 6H
  • Flankenwinkel: 60
  • Gewindeart: M; M-LH; MF; MF-LH

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Micro
Mindest-⌀ Dmin 5,6 mm
Auskraglänge L1 16 mm
Toleranzklasse DIN 13 6H
Flankenwinkel 60 Grad
Gewindeart M; M-LH; MF; MF-LH
Schaft-⌀ d 6 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 1,9 mm
Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y 0,6 mm
Mindestzustellung hmin 0,43 mm
Produktart Gewindedreheinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270410 5,6/0,75
EAN / GTIN 4045197467614
Herstellernummer 270410 5,6/0,75

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
200
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb