{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Micro | |
Mindest-⌀ Dmin | 6,2 mm | |
Auskraglänge L1 | 16 mm | |
Schaft-⌀ d | 6 mm | |
Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 2,95 mm | |
maximale Schnitttiefe tmax | 1,75 mm | |
Radius R | 0,2 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm/U | |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
Artikelnummer | 270292 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466594 | |
Herstellernummer | 270292 6,2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Micro-Kopiereinsatz innen links, L1 = 16 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
93,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
93,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
93,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
93,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
93,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
93,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Radius R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schaft-⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktart | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen | Schneideinsatz zum Drehen |