Mini-Schneidplatte zum Gewinden innen rechts 1,5 mm

Artikel-Nr.: 270140 1,5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    31,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    26,00 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Steigung (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewindeart: M/MF
  • Flankenwinkel: 60
  • Norm: DIN 13

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Mini
    Steigung 1,5 mm
    Sorte HB720
    Gewindeart M/MF
    Flankenwinkel 60 Grad
    Norm DIN 13
    Plattengröße ⌀ d 6 mm
    Plattenstärke T 3,8 mm
    Spitzen-Mitten-Abstand L3 4,58 mm
    Mindestzustellung hmin 0,87 mm
    Gewindespitzen-Stirn-Abstand Y 0,9 mm
    Steigungswinkel 3 Grad
    Anzahl Durchgänge 6 - 10
    Produktart Mini-Wechselschneidplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270140 1,5
    EAN / GTIN 4045197560544
    Herstellernummer 270140 1,5

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb