Mini-Schneidplatte zum Einstechen innen, DIN 472 rechts 8/0,9 mm

Artikel-Nr.: 270110 8/0,9

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,71 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,76 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ Dmin / Breite Nut m (H13) (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Nuten nach Norm: DIN 472

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Mindest-⌀ Dmin 8 mm
    Nutbreite m (H13) 0,9 mm
    Sorte HB720
    Nuten nach Norm DIN 472
    Plattengröße ⌀ d 6 mm
    Stechbreite w 0,93 mm
    Plattenstärke T 3,6 mm
    Spitzen-Mitten-Abstand L3 4,8 mm
    maximale Schnitttiefe tmax 1 mm
    Vorschub f 0,02 mm/U - 0,03 mm/U
    Serie Mini
    Produktart Mini-Wechselschneidplatte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 270110 8/0,9
    EAN / GTIN 4045197560346
    Herstellernummer 270110 8/0,9

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    80
    Alu (kurzspanend)
    N
    80
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    70
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    80
    kontinuierlich
     
    unregelmäßig
     
    unterbrochen
     
    nass maximal
     

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb