{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | 3×D | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Halter | A20R SDUCR/L11 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 25 mm | |
Mittenversatz L3 | 13 mm | |
Spannhöhe L2 | 18 mm | |
Kopflänge L1 | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Wendeplattenschrauben-Set | 269028 8 | |
Anwendung | Längsdrehen innen | |
Produktart | Bohrstange |
Artikelnummer | 269986 20/11 | |
EAN / GTIN | 4067263786993 | |
Herstellernummer | 269986 20/11 |