GARANT HM-Bohrstange E.. STLDL 95°, für Wendeschneidplatten TDAT, links, Auskraglänge / Plattengröße 85/07 mm

Artikel-Nr.: 268826 85/07
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 7 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E08K STLDR/L07
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte TDAT 07010.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,14 mm
Mittenversatz L3 4,8 mm
Spannhöhe L2 7,49 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 12
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268826 85/07
EAN / GTIN 4045197562678
Herstellernummer 268826 85/07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb