• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT HM-Bohrstange E.. SGLPL 95°, für Wendeschneidplatten GPCT, links, Auskraglänge / Plattengröße 100/06 mm

Artikel-Nr.: 268736 100/06
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 12 mm
Plattengröße 6 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E12M SGLCR/L06
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte GCCT 06020.
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 15,52 mm
Mittenversatz L3 9,15 mm
Spannhöhe L2 11,33 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 11
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268736 100/06
EAN / GTIN 4045197545909
Herstellernummer 268736 100/06

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb