GARANT HM-Bohrstange E.. SCLDR, für Wendeschneidplatten CDCT, rechts, Auskraglänge / Plattengröße 85/S4 mm

Artikel-Nr.: 268712 85/S4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Auskraglänge / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Plattengröße 4 mm
    Einsatzart rechts
    Innendrehtiefe bis 8×D
    Schneidstoff HM
    Norm Werksnorm
    Innenkühlung ja
    ISO-Code Halter E08K SCLDR/LS4
    Einstellwinkel κ 95 Grad
    passende Wendeschneidplatte CDCT S4010.
    Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,05 mm
    Mittenversatz L3 4,5 mm
    Spannhöhe L2 7,49 mm
    Gesamtlänge L 125 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 269028 10
    Anwendung Längsdrehen innen
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268712 85/S4
    EAN / GTIN 4045197545749
    Herstellernummer 268712 85/S4

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb