GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CDCT S40104, Sorte HB7410

Artikel-Nr.: 268540 HB7410

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,72 € / Stück
  • ab 10 Stück
    14,77 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
299 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CDCT S40104
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7410
Schneidstoff HM
Beschichtung TiN
Hauptanwendung Ti
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher TIS
Schnitttiefe ap 0,05 mm - 0,23 mm
Vorschub f 0,05 mm/U - 0,23 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 40 m/min - 90 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268540 HB7410
EAN / GTIN 4062406057466
Herstellernummer 268540 HB7410

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb