GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 090308, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ ALU

Artikel-Nr.: 268490 ALU

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    24,96 € / Stück
  • ab 10 Stück
    20,80 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 090308
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HU70AL
Schneidstoff HM
Hauptanwendung N
Nebenanwendung K
Typ ALU
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 300 m/min - 600 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung 180 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268490 ALU
EAN / GTIN 4045197470829
Herstellernummer 268490 ALU

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
GG(G)
K
Graphit, GFK, CFK
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 18.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb