GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 090304, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ UNI

Artikel-Nr.: 268488 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    23,03 € / Stück
  • ab 10 Stück
    19,19 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 090304
Eckenradius 0,2 mm
Sorte HB7130
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Typ UNI
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 65 m/min - 200 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 18 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268488 UNI
EAN / GTIN 4045197470805
Herstellernummer 268488 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468; Größe 18.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb