GARANT Dreh-Wendeschneidplatte WCHX 05T104, für „5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Typ UNI

Artikel-Nr.: 268478 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,84 € / Stück
  • ab 10 Stück
    18,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
219 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte WCHX 05T104
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7130
Schneidstoff HM
Hauptanwendung UNI
Typ UNI
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 65 m/min - 200 m/min
passend für Werkzeug-⌀ Dc 10 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268478 UNI
EAN / GTIN 4045197470508

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
200
Stahl < 750 N/mm²
P
120
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
110
Stahl < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
65
Graphit, GFK, CFK
N
Uni
 
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Bohrerwerkzeug Nr. 268463268468, Größe 10.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter