GARANT Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte HUZ310

Artikel-Nr.: 268433 HUZ310

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,97 € / Stück
  • ab 10 Stück
    16,64 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte ZCMX 10T304
    Eckenradius 0,4 mm
    Sorte HUZ310
    Schneidstoff HM
    Hauptanwendung N
    Schnittbedingung kontinuierlich
    Schnitttiefe ap 0,2 mm - 4 mm
    Vorschub f Drehen 0,05 mm - 0,4 mm
    Vorschub f Bohren 0,03 mm - 0,3 mm
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 200 m/min - 600 m/min
    passend für Werkzeug-⌀ Dc 20 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Anzahl Wechsel/Schneiden 2
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 268433 HUZ310
    EAN / GTIN 4062406273040
    Herstellernummer 268433 HUZ310

    Anwendertabelle

    kontinuierlich
     
    nass maximal
     
    trocken
     

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb