GARANT HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVLCL 113°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ DS / Plattengröße 8/05 mm

Artikel-Nr.: 268119 8/05
Rabatt
206,96 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart links
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E08X SVXCR/L05
Einstellwinkel κ 113 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0501..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,2 mm
Mittenversatz L3 5 mm
Nutztiefe T 3 mm
Halsbreite L4 6 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268119 8/05
EAN / GTIN 4062406584153
Herstellernummer 268119 8/05

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb