GARANT HM-Schnellwechselbohrstange E.. SVJCR 142°, für Wendeschneidplatten VC.., rechts, Schaft-⌀ DS / Plattengröße 8/05 mm

Artikel-Nr.: 268116 8/05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Einsatzart rechts
Schneidstoff HM
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E08X SVJCR/L05
Einstellwinkel κ 142 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0501..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 5,5 mm
Mittenversatz L3 2 mm
Halsbreite L4 4 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268116 8/05
EAN / GTIN 4062406584122
Herstellernummer 268116 8/05

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb