Halter für Schnellwechselbohrstangen links 16 mm

Artikel-Nr.: 268103 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- ⌀ DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Gesamtlänge L 120 mm
⌀ d 8 mm
Höhe H 2,8 mm
Spannhöhe L2 14 mm
Klemmschraube 269024 1
Einsatz links
Innenkühlung ja
Produktart Bohrstangenhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268103 16
EAN / GTIN 4062406544256
Herstellernummer 268103 16

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung und Kühlmittelübergabering. Präzises Spannsystem für schnellen, positions- und wiederholgenauen Bohrstangenwechsel.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb