• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 04T001, für Schnellwechselbohrstangen, Schneidkantenausführung G

Artikel-Nr.: 268096 G
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGW 04T001
Eckenradius 0,1 mm
Sorte BU7220
Schneidstoff CBN
Hauptanwendung H
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung G
Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,08 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,06 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 140 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 268096 G
EAN / GTIN 4062406578145
Herstellernummer 268096 G

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

CBN-Ausführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb