Multinorm Overall ärmellos High Vis Gelb/Marineblau D104

Artikel-Nr.: 267815143389D104
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis gelb / marineblau
    Konfektionsgröße DE 104
    Produktart Warnschutz-Hose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 267815143389D104
    EAN / GTIN 7330509501801
    Herstellernummer 267815143389D104

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    75% Baumwolle, 24% Polyester, 1% antistatisch, Köper, flammhemmend, antistatisch, 350 g/m²

    Taschen
    Gesäßtaschen mit Balg und Patte
    Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
    Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
    Lose hängende Brusttaschen mit Sicherheitsriemen, eine mit Handytasche und eine mit Stifttasche
    Eingesetzte Taschen mit Patten, Fronttaschen mit Patte und Druckknopf
    Außenliegende Kniepolstertaschen

    Details
    Hammerschlaufe an der Seite
    Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutz-Kleidung
    Verstellbare Taille
    Verstellbare Schulterpartie
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Frontverschluss
    Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall

    Verstärkung
    CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien

    Reflex
    Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Funktionalität
    Öl-, schmutz- und wasserabweisend

    Beschreibung:

    • Der Multinorm Overall bietet maximalen Schutz bei Arbeiten in extremen Bedingungen
    • Der Overall besteht aus einem robusten Material mit einem komfortablen Schnitt mit extra Knieverstärkungen
    • Intelligente Funktionen, wie z.Bsp. einstellbare Schulternähte, ein Messerhalter mit Knopfverschluss und eine Hammerschlaufe an der Seite machen Ihre Arbeit einfacher
    • Der Overall hat mehrere flexible Taschen, wie z.Bsp. Kniepolstertaschen auf zwei verschiedenen Höhen und Einschubtaschen mit Patte
    • Industriewäsche geeignet
    • Schützt vor flüssigen Chemikalien
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
    • EN 1149-5, IEC 61482-2
    • EN ISO 11611 Klasse 1 A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 13034 PB [6]
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027 und 4057
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN 13034 PB [6]
    • IEC 61482-2, Klasse 1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb