• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider 8178 780

Artikel-Nr.: 2675226
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Messerkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2675226
EAN / GTIN 4010886935057
Herstellernummer 2675226
L-Nummer L60160 5874

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb