Ersatzschneidkopf für Bolzenschneider 8178 460

Artikel-Nr.: 2675196
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messerkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2675196
EAN / GTIN 4010886935033
Herstellernummer 2675196

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein