Schraubenausdreher-Satz 6- teilig M3-M24

Artikel-Nr.: 2659344
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Abziehwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2659344
    EAN / GTIN 4010886930472
    Herstellernummer 2659344
    L-Nummer L60160 2266

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
    • Chrom-Vanadium-Stahl, 54-56 HRC, vergütet
    • Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie
    • Geringere Bohrtiefe durch optimierte Gewindelänge
    • Mehr Sicherheit für Anwender und Bauteil
    • Größeres Anwendungsspektrum, Zeitersparnis
    • In Kunststoffbox

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: Kunststoffbox
    • für Gewinde (metrisch): M3 - M24
    • geeignet für: Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden
    • Gesamtbreite [mm]: 68 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 19 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 97 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb