GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGT 120404 FN, PKD (7°), Schneidkantenausführung TWF

Artikel-Nr.: 265827 TWF
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CCGT 120404 FN
Eckenradius 0,4 mm
Sorte PKD
Schneidstoff PKD
Schnittbedingung kontinuierlich
Schneidkantenausführung TWF
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 1 mm
Vorschub f 0,03 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc für Alu < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc für G(C)FK 400 m/min - 900 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Spanwinkel 6 Grad
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265827 TWF
EAN / GTIN 4045197449009
Herstellernummer 265827 TWF

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Graphit
N
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 
trocken
 
Graphit, GFK, CFK
N

Beschreibung

Ausführung:

PKD − Polykristalliner Diamant, Feinkorn.
Schlichten, scharfe Schneide für geringen Schnittdruck.

Verwendung:

Für Aluminium, Aluminium-Legierungen, Buntmetalle, Kunststoffe, Verbundstoffe, Titan-Legierungen, Sintermetalle.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb