GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 11T304, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung G

Artikel-Nr.: 265439 G
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidkantenausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte DCGW 11T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte BU7220
Schneidstoff CBN
Schnittbedingung kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen
Schneidkantenausführung G
Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,12 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 160 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265439 G
EAN / GTIN 4045197895622
Herstellernummer 265439 G

Anwendertabelle

Stahl < 55 HRC
H
Stahl < 60 HRC
H
Stahl < 67 HRC
H
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

2-Schneiden-Bestückung.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 11T304, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung G

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte DCGW 11T304, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung G

auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
64,27 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar
25,73 €
ISO-Code Wendeschneidplatte DCGW 11T304 DCMW 11T304
Schneidkantenausführung G M
Schneidstoff CBN CBN
Schnitttiefe ap 0,03 mm - 0,12 mm 0,1 mm - 0,5 mm
Sorte BU7220 BUX220
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U 0,1 mm/U - 0,2 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 120 m/min - 160 m/min 80 m/min - 200 m/min

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb