{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CCGW 09T302 | |
Eckenradius | 0,2 mm | |
Sorte | BU7220 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schnittbedingung | kontinuierlich; stark unterbrochen; leicht unterbrochen | |
Schnitttiefe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Vorschub f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 160 m/min | |
Schneidkantenausführung | G | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 265412 G | |
EAN / GTIN | 4045197895530 | |
Herstellernummer | 265412 G |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Dreh-Wendeschneidplatte CCGW 09T302, CBN (5° / 7°), Schneidkantenausführung G
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
64,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
25,73 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenradius | 0,2 mm | 0,2 mm |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | Schlichten |
Schneidkantenausführung | G | M |
Schnitttiefe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | 0,1 mm - 0,5 mm |
Sorte | BU7220 | BUX220 |
Vorschub f | 0,04 mm/U - 0,12 mm/U | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min |