Reaktionsarm L-Form gerade für DVI28, 1″

Artikel-Nr.: 2653338
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2653338
    EAN / GTIN 4010886934494
    Herstellernummer 2653338

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kontrollierter Schraubenanzug und Lösen
    • Mit einstufigem Planetengetriebe
    • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
    • Besser als +/- 3 % Genauigkeit
    • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
    • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form
    • Auch als Set erhältlich (No. DVV-13ZG) mit drei Kraftschraubereinsätzen SW 27, 30, 32 mm

    Merkmal:

    • Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): 83
    • Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 198,5
    • Aufnahme Reaktionsarm: geschraubt über Flansch
    • Ausführung Reaktionsarm: L-Form, gerade
    • Außendurchmesser [mm]: 103 mm
    • Breite Reaktionsarm Außen [mm]: 68 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
    • Höhe Arretiergriff [mm]: 63 mm
    • Höhe Flanschring [mm]: 20 mm
    • Höhe Vierkant [mm]: 37 mm
    • Material: Leichtmetall/Stahl geschmiedet
    • Radius Flanschring [mm]: 51,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb