Reaktionsarm Z-Form gekröpft für DVV40

Artikel-Nr.: 2653176
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Drehmomentschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2653176
    EAN / GTIN 4010886934319
    Herstellernummer 2653176

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gekröpfte Form
    • Chrom-Vanadium-Stahl

    Merkmal:

    • Abstand Antriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): 68
    • Abstand Antriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 133
    • Aufnahme Reaktionsarm: gesteckt über Zahnkranz
    • Ausführung Reaktionsarm: Z-Form, gekröpft
    • Außendurchmesser [mm]: 85 mm
    • Breite Reaktionsarm Außen [mm]: 41 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
    • Höhe Abstützung [mm]: 80 mm
    • Höhe Flanschring [mm]: 30 mm
    • Material: Leichtmetall/Stahl geschmiedet
    • Radius Flanschring [mm]: 39,5 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb