GARANT Master Eco SET HB7130-2, rechts, Schaftgröße: 25mm

Artikel-Nr.: 265132 25
Rabatt
565,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm; DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 25 mm
Einsatzart rechts
Norm Werksnorm; DIN ISO 5610
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SDJCR/L 2525H11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 32 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265132 25
EAN / GTIN 4067263135524
Herstellernummer 265132 25

Beschreibung

Lieferumfang:

1× Klemmhalter Nr. 260290 und 40× Wendeschneidplatten Nr. 260462 HB7130-2.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb