GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend DM/50

Artikel-Nr.: 264934 DM/50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Schaft-⌀ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 11×D
  • Schwingung: gedämpft
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Mute
    Innendrehtiefe bis 11×D
    Schwingung gedämpft
    System DM
    Innenkühlung ja
    Gesamtlänge L 660 mm
    Mittenversatz H Grundkörper 5 mm
    nicht spannbarere Bereich S 239 mm
    empfohlene Spannlänge 200 mm
    Montageschrauben-Set 269026 3
    Steckverbinder für Kühlmittelanschluss 269208
    Hochdruck Verbindungsschlauch 269207
    passende Wechselschneidköpfe 264838; 264839
    Produktart Bohrstangenschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 264934 DM/50
    EAN / GTIN 4062406231378
    Herstellernummer 264934 DM/50

    Beschreibung

    Lieferumfang:

    Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

    Hinweis:

    Nicht auf den mit S gekennzeichneten Bereich spannen!
    Dmin = 1/2 Schaft-⌀ + H + Mittenversatz L3 Schneidkopf.
    Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb