GARANT Master Mute Wechselschneidkopf QC/20

Artikel-Nr.: 264835 QC/20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
  • System: QC
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart links
System QC
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 20 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SCLCL
passende Wendeschneidplatte CC.. 09T3..
Anstellwinkel 95 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 24 mm
Mittenversatz L3 13 mm
Gesamtlänge L 20 mm
Wendeplattenschraube 269023 2
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264835 QC/20
EAN / GTIN 4251414902435

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangeschäfte Nr. 264890, 264894 und 264898.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen
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
    System / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb