• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

GARANT Master Mute Wechselschneidkopf GL/11

Artikel-Nr.: 264831 GL/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

System / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: GL
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Einsatzart links
System GL
Innenkühlung ja
Schnitt- / Trennstelle 16 mm
ISO-Code Wechselschneidkopf SDUCL
passende Wendeschneidplatte DC.. 0702..
Anstellwinkel 93 Grad
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 20 mm
Mittenversatz L3 11 mm
Gesamtlänge L 17 mm
Wendeplattenschraube 269028 38
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 264831 GL/11
EAN / GTIN 4062406231484
Herstellernummer 264831 GL/11

Beschreibung

Passend für:

Bohrstangenschäfte Nr. 264866, 264870 und 264874.

Hinweis:

Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb