Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T27

Artikel-Nr.: 2647524
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2647524
    EAN / GTIN 4010886933282
    Herstellernummer 2647524
    L-Nummer L60160 3864

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°
    • 2-Komponenten-Flügelgriff für hohes Drehmoment beim Lösen oder Festschrauben
    • Verlängerter Flügel bietet optimale Auflagefläche für den Handballen

    Merkmal:

    • Abtriebsgröße TX (innen): T27
    • Abtriebsgröße TX (innen) [mm]: 4,99 mm
    • Arbeitswinkel (max.): 25 °
    • Ausführung: mit Aufhängeloch
    • für Schrauben der Größe: M4,5 - M6
    • Gesamtlänge [mm]: 177 mm
    • Griffausführung: 2K
    • Klingenlänge: 150 mm
    • Klingenlänge kurz [mm]: 20
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Oberfläche: verchromt
    • Vergütung der Abtriebsspitze: phosphatiert
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Griff vorhanden: ja
    • Kappe drehbar: nein
    • Kugelkopf: nein
    • Schlagkappe: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: ja
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb