Drehmomentschlüssel DREMASTER K 3/4″, 110-550 Nm

Artikel-Nr.: 2641275
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
maximales Drehmoment 550 Nm
Serie DREMASTER
Antriebs-Vierkant 3/4 Zoll
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2641275
EAN / GTIN 4002805931417
Herstellernummer 2641275
L-Nummer L60160 1068

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einsatz:
  • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7 - 10.9 bis M24 - 8.8, M30 - 5.6)
  • Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk
  • Ausführung:
  • Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfzertifikat, Kalibriert auf eine maximal zulassige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
  • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
  • Modelle DMK: 1/2″ Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Drucknopfauslösung und Kugelsicherung. Ab Modell No. DMK 400 mit 3/4″ Durchsteckvierkant und Stiftsicherung
  • Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
  • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
  • Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
  • Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
  • Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
  • Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
  • Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
  • Gesichertes Verstell-Justiersystem

Merkmal:

  • Abstand Gehäuse - Vierkantmitte: 34,5 mm
  • Antriebstyp/Antrieb: Durchsteckvierkant
  • Antriebsvierkant [metrisch]: 20 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Anzahl Zähne: 36
  • Anzugsrichtung: Links und Rechts
  • Aufbewahrung: Karton
  • Auslösemechanik: Kurzwegauslösung
  • Drehmomentbereich (min./max.) [lbf ft]: 80 lbf ft - 405 lbf ft
  • Drehmomentbereich (min./max.) [Nm]: 110 Nm - 550 Nm
  • Einsatzbereich:
    • Montage
    • Fertigung
    • Wartung und Instandhaltung
  • Gesamtbreite [mm]: 70 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 52 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 955 mm
  • Kalibrierlänge: 846,4 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 69,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 38 mm
  • Material: Stahlrohrkonstruktion; hochwertige Kunststoffteile
  • Nonius Nm: 1 Nm
  • Präzision: +/- 3 %
  • Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Rückschwenkwinkel: 10 °
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Kugelsicherung
  • Skaleneinteilung [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Skaleneinteilung [Nm]: 10 Nm
  • Skalentyp: Dual
  • 1000 V isoliert: nein
  • Festeinstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein
  • Zielgruppen:
    • Automotive
    • Industrie
    • Bau- und Nutzfahrzeuge
    • Verbraucher
    • Energie
    • Maschinenbau
    • Werkstatt
    • Service
    • Agriculture
    • Oil & Gas
    • Versorgungsunternehmen

Aus der gleichen Serie "DREMASTER" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb