Flachmeissel Vollprofil 27 mm 250 mm

Artikel-Nr.: 263.25
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 263.25
    EAN / GTIN 3148511615805
    Herstellernummer 263.25
    L-Nummer L60130 851

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flachmeißel mit Vollprofil
    • Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, differenzierte Wärmebehandlung
    • Schneide 54 - 58 HRC
    • Schlagkopf 38 - 46 HRC, um Aufsplitterungen zu vermeiden
    • Schneidfläche nachschleifbar
    • lackiert

    Merkmal:

    • A [mm]: 27
    • L [mm]: 250
    • Gewicht in Gramm: 500
    • Gewicht in Kilogramm: 0,500

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb