Flachmeissel Hohlprofil runder Kopf 29mm

Artikel-Nr.: 262A.25
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
    Produktart Meißel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 262A.25
    EAN / GTIN 3148516623898
    Herstellernummer 262A.25
    L-Nummer L60130 6099

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geschmiedete Meißel mit abgerundeten Kanten für besseres Greifen
    • Zylindrischer Kopf für eine sichere Schlagausführung
    • Härte der Schneidfläche: 57 bis 59 HRC
    • Schneidenwinkel: 60°
    • verzinkt

    Merkmal:

    • A [mm]: 29
    • d [mm]: 21
    • L [mm]: 260
    • Gewicht in Gramm: 500
    • Gewicht in Kilogramm: 0,500

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb