Beschreibung:
VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 30 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
- Eckenradius (RE) 4 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
- Cutting Diameter Tolerance h6
- Schneidenlänge max. (APMX) 30 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
- maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
- minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 150 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 20 Degrees
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Aufnahmeschaft Round
- Nutzlänge (LU) 100 mm