GARANT Stahl-Bohrstange A.. SVLCL 95°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 8/05 mm

Artikel-Nr.: 261347 8/05
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 8 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A08F SVLCR/L05
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 0501..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 9,2 mm
Mittenversatz L3 5 mm
Spannhöhe L2 7,5 mm
Nutztiefe T 3 mm
Halsbreite L4 6 mm
Kopflänge L1 15 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 26
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261347 8/05
EAN / GTIN 4045197941480
Herstellernummer 261347 8/05

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb