GARANT HM-Bohrstange E.. SVUCL 93°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 261329 16/11
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 8×D
  • Schneidstoff: HM
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 8×D
Schneidstoff HM
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter E16R SVUCR/L11
Einstellwinkel κ 93 Grad
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 21 mm
Mittenversatz L3 11 mm
Spannhöhe L2 15 mm
Kopflänge L1 16,5 mm
Gesamtlänge L 200 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261329 16/11
EAN / GTIN 4062406100827
Herstellernummer 261329 16/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb