GARANT Klemmdrehhalter SVACL 90°, für Wendeschneidplatten VC.., links, Schaft- / Plattengröße 12/11 mm

Artikel-Nr.: 261315 12/11
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 12 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter SVACR/L 1212M11
passende Wendeschneidplatte VC.. 1103..
Funktionsbreite L4 12 mm
Kopflänge L1 26 mm
Gesamtlänge L 150 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269021 1
Einstellwinkel κ 90 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 261315 12/11
EAN / GTIN 4045197798145
Herstellernummer 261315 12/11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb